Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec IR 1500 SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8569124
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003810
EAN/GTIN:
     4052138093870
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 500 watt
Trotec IR 1500 SC - Heizelement - Deckenbefestigung - 1500 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Deckenbefestigung
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Sicherheitsmerkmale
Spritzwasserschutz
Heizkapazität
1500 W
Heizmethode
Strahlend
Umgebung
Im Freien
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
TUV, GS, IP34
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
1.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nennstrom
6.5 A
Steckertyp
CEE 7/7
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, trotec heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.