Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Ultra Shockproof Kid Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8590193
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C03434
EAN/GTIN:
     0195477540064
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Lenovo Ultra Shockproof Kid Case - Hintere Abdeckung für Tablet - Blau - für Tab M10 HD (2nd Gen) ZA6V, ZA6W, ZA72, ZA73, ZA7V, ZA7W
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.2 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
235 g
Farbe
Blau
Lokalisierung
Weltweit
Geschlecht
Kinder
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Tragegriff
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Schlagfest
Mindesttemperatur
0 °C
Maximaltemperatur
55 °C
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) ZA6V, ZA6W, ZA72, ZA73, ZA7V, ZA7W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.