Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Pocket 2 Creator Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8591556
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.OS.00000121.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Der DJI Pocket 2 ist eine winzige Kamera im Taschenformat. Er ist extrem handlich und kompakt und perfekt geeignet, um deine unvergesslichsten Momente festzuhalten. Mit dem DJI Pocket 2 kannst du Bewegungen stabilisieren sowie scharfe Fotos und flüssige Videos aufnehmen. Er ist einfach magisch und jederzeit einsatzbereit.
DJI Pocket 2 Creator Combo - Action-Kamera - 4K / 60 BpS - 64.0 MPix - Wireless LAN, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
8x
Digital-Video-Format
H.264
Größe des optischen Sensors
14.9 mm (1/1.7")
Bildstabilisator
Optisch (3-achsiger Tragrahmen)
Schnittstelle
USB-C, Wireless LAN, Bluetooth
Sensorauflösung Camcorder
64.0 MPix
Audiosignalformat
AAC
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Bildaufnahmeformat
JPEG, DNG (RAW)
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
ISO (Max)
6400
HDR-Modus
HDR Filmmodus
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Weitwinkelkonverter, Fernbedienung, Stativadapter, Tragriemen (Handgelenk), Windschutz, USB-Spannungsversorgungskabel, Mikrofon-Funksender, Stativbasis, Smartphoneadapter (Lighting), Smartphoneadapter (USB-C), Multifunktionsgriff / Funkadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Software
Software
DJI Mimo App
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 140 Minuten (Full HD-Auflösung)
Batterietyp
Lithium-Polymer - herstellerspezifisch
Details
875 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.8 - Weitwinkel
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
20mm
Max. Sichtwinkel
93 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Panoramaaufnahme, Zeitlupenaufnahme, ActiveTrack 3.0, AI Editor, Story Mode
Selbstauslöser Verzögerung
3 Sek., 5 Sek., 7 sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.81 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
12.47 cm
Gewicht
117 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C) ¦ Zubehörport
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100-6400
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
8 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Verschlusstyp
Elektronisch
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitverzögerte Aufnahme, Hyperlapse-Aufnahme, Zeitraffer-Aufnahme
Kameratyp
Montierbar
Stativmontage
Anschlusspunkt
Steckerbuchse, 1/4 Zoll
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Zoom, Ausrichtung, DJI Matrix Stereo-Technologie
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
9216 x 6912
Videoaufnahme
H.264 - 3840 x 2160 v - 24 - 60 fps ¦ H.264 - 2720 x 1530 v - 24 - 60 fps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 24 - 60 fps
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,03*
€ 437,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,96*
€ 433,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.