Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Travel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8598761
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40140036
EAN/GTIN:
     4002432122752
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kosmetik-Tasche
Hochwertige Beutel zum Transport von Kosmetika im Handgepäck. Der erweiterbare Boden bietet zusätzlichen Platz für kleine Flaschen mit Flüssigkeiten.
Leitz WOW Travel - Kosmetiktasche for small bottle - EVA-Folie - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Blau
Material
EVA-Folie
Tragetasche
Typ
Kosmetiktasche
Empfohlene Verwendung
For small bottle
Schutz
Wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Öffnungstyp
Oben
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55022036
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50081036
ab € 7,23*
Ähnlich
Esselte
40080000
ab € 6,54*
Ähnlich
Esselte
40090000
ab € 6,68*
Ähnlich
Esselte
40100000
ab € 8,77*
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,91*
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 68,97*
Ähnlich
Leitz
40060000
ab € 4,98*
Ähnlich
Leitz
40070000
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
40160099
ab € 14,90*
Ähnlich
Leitz
11070036
ab € 6,77*
Ähnlich
Leitz
10050036
ab € 4,26*
Ähnlich
Leitz
44690099
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
40130036
ab € 5,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.