Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Reißverschlusshülle
>
Artikel
Kleinkrambeutel, A5, PVC, farblos
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA769514
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
40450000
EAN/GTIN:
4002432307685
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Leitz Kleinkrambeutel A5. Zum Ablegen von Kleinkram im Ordner. Mit Gleitverschluss und verstärktem Abheftrand, mit Standardlochung. Material: transparenter PVC-Weichfolie, 0,20 mm. Format: 154 x 210 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Reißverschluss vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für Ordner und Ringordner
Breite:
154
Farbe:
Transpartent
Ausführung der Lochung:
6,5x8x6,5 cm
Werkstoff:
PVC
Höhe:
210
Stärke:
0.20
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Reißverschlusshülle
,
Kleinkrambeutel
,
Reißverschluss-Tasche
,
Reißverschlusstasche
,
gleitverschlusstasche a5 transparent
,
gleitverschluss-tasche a5
,
gleitverschluss tasche
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 3,20*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,79*
Lager 639
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 3,85*
Lager 94QG7
3 Tage
200
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,50*
€ 3,89*
Lager 52NSZ
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 80,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Leitz
40400000
ab € 2,83*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, blau
Leitz
40130036
ab € 5,25*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, grün
Leitz
40130054
ab € 5,26*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, pink
Leitz
40130023
ab € 5,27*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, schwarz
Leitz
40130095
ab € 5,30*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, blau
Leitz
40260036
ab € 4,40*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, grün
Leitz
40260054
ab € 4,41*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, pink
Leitz
40260023
ab € 4,41*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, schwarz
Leitz
40260095
ab € 4,40*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm 2 Fächer, schwarz
Leitz
40120095
ab € 4,37*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, blau
Leitz
40120036
ab € 4,31*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, grün
Leitz
40120054
ab € 4,31*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, pink
Leitz
40120023
ab € 4,30*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, M, A5, wasserabweisend, blau
Leitz
40250036
ab € 3,78*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, M, A5, wasserabweisend, grün
Leitz
40250054
ab € 3,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen