Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nevox Vario Series BookCase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8601162
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1874
EAN/GTIN:
     4250686408744
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die Vario Series besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling. Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das iPad im Inneren der Tasche durch ein Case aus Shockproof-TPU sicher geschützt. Die Aufstellfunktion verbindet verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Schauen Sie sich bequem Videos an oder klappen Sie einfach die Frontklappe nach hinten um. Durch die unsichtbar integrierten Magneten wird die Bedienung kinderleicht, das iPad startet nach dem Öffnen der Frontklappe (Wake-up-Funktion) und die Schutzhülle öffnet sich nicht ungewollt. Durch die integrierte Apple Pencil Aussparung kann man diesen immer sich verstauen und mitführen.
Nevox Vario Series BookCase - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Basaltgrau - 10.9" - für Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Basaltgrau
Material
Polyurethan
Material des Innenfutters
Polyurethan, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Apple Pencil
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Schlagfest
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
27.7 cm (10.9")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.