Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MC3426i Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8606361
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40N9750
EAN/GTIN:
     0734646720557
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Maximieren Sie Ihre Produktivität mit dem schnellsten automatischen zweiseitigen Scannen zu den niedrigsten Betriebskosten mit dem Lexmark Farb-All-in-One der 4er-Serie. Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud-Fax. Schnellste Druck- und Scangeschwindigkeit (im Vergleich zu anderen Lexmark GO Line-Modellen). Langlebig und entwickelt, um Ihre Effizienz zu steigern. Touchscreen. Mobilfreundlich. Secure by Design – schützt Ihre Daten auf dem Gerät, im Netzwerk und an allen dazwischen liegenden Punkten. Stahlrahmen. Automatischer Duplex- Druck. Brillante Farbdrucke. Speichern Sie Scans schnell und sicher in gängigen Cloud-Diensten wie Box, DropBox, Google Drive und Microsoft OneDrive. Ein Jahr Garantie.
Lexmark MC3426i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 356 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 24.7 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
75000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
7.2 cm (2.8")
Büromaschinen-Merkmale
Internet-Faxen, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
750 - 5.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PostScript x 91 ¦ Skalierbare PCL x 89
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 4 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1500 Seiten
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, cUL, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, CDRH, KC, CECP, CEL, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, UL-GS
Ausgabezeit erste Kopie s/w
13.1 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
13.1 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
395 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
17.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Geräuschpegel
14 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.12 cm
Tiefe
39.41 cm
Höhe
34.44 cm
Gewicht
19.4 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 24.7 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24.7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
11 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
4800CQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Max. Vorlagenformat
216 x 356 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 176 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 47 Pfund ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt ¦ Ausgabefach - 100 Blatt ¦ RADF - 50 Blatt
Max. Medienkapazität
750 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten pro Minute (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten pro Minute (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten pro Minute (Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten pro Minute (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten pro Minute (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten pro Minute (Letter A) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten pro Minute (Letter A) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 40 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 42 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 90 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 96 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 21 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 45 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 48 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Novell NetWare 6.5, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Novell Open Enterprise Server 2, SuSE Linux Enterprise Server 12, MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28, Fedora 29, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Red Hat Enterprise Linux WS 6.1, Red Hat Enterprise Linux WS 7.6, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, IPv6-Support, SNMP 3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
44 cm
Transporttiefe
55.6 cm
Transporthöhe
51.9 cm
Transportgewicht
22.7 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
1 GB
Max. unterstützter Speicher
1 GB
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, lexmark multifunktionsgerät a4, netzwerkdrucker, lexmark netzwerkdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,96*
€ 593,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,07*
€ 585,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,87*
€ 575,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,82*
€ 568,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,74*
€ 524,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.