Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GSPE VI 7416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8606577
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     774 160
EAN/GTIN:
     4004470741605
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Bomann GSPE VI 7416 - Geschirrspüler - eingebaut - Nische - Breite: 60 cm - Tiefe: 58 cm - Höhe: 82 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Geschirrspüler
Trocknungswirkungsklasse
Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr
258 kWh
Anz. Programme
5
Spezielle Programme und Optionen
Spülung, Eco, Kurzspülprogramm, 90 Min. Spülen, Intensivspülen
Wasserverbrauch pro Jahr
3080 Liter
Installationstyp
Voll integriert
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Dauer des unausgeschalteten Modus
15 min
Standardreinigungszyklus
Eco
Dauer Standardreinigungszyklus
220 min
Anzahl der Düsenebenen
2
Nennkapazität
12
Geräuschpegel (Eco-Programm)
49 dB(A) bezüglich 1 pW
Geräuschklasse (Eco-Programm)
C
Nennkapazität im Eco-Programm
12
Dauer des Eco-Programms
220 min
Sound Pressure Level (SPL)
48 dB(A)
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überlaufschutz, Türschloss
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Besteckkorb
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
EN 50242, Directive 1059/2010/EU, EN 60436
Wannenmaterial
Rostfreier Stahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.8 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
81.5 cm
Gewicht
35 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2100 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
16 A
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
0.49 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.45 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
64.5 cm
Tiefe (Versand)
64.5 cm
Höhe (Versand)
87 cm
Gewicht (Versand)
46 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Klarspüler, Salz
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer
Maximale programmierbare Startzeit durch Timer
9 Stunden
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.91 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
11 Liter
Energieverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
92 kWh pro 100 Zyklen
Wasserverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
11 Liter pro Zyklus
Geschirrspülmaschinen-Merkmale
Oberes Rack
Einstellbare Höhe, Tassenablage
Unteres Rack
Umklappbare Tellerreihen, Besteckkorb, klappbarer Glashalter
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
60 cm
Mindesttiefe
58 cm
Mindesthöhe
82 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,04*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 376,39*
€ 447,9041
pro Stück
ab 8 Stück
€ 369,68*
€ 439,9192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 348,14*
€ 414,2866
pro Stück
ab 40 Stück
€ 336,41*
€ 400,3279
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 324,04*
€ 385,6076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.