| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8607223 Herst.-Nr.: DA-70475 EAN/GTIN: 4016032472575 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe des DIGITUS HDMI Audio-Extraktors, entkoppeln Sie das Audio-Signal vom HDMI Signal und können dadurch den Ton über Ihre externen Lautsprecher, Surround-Anlage, Verstärker oder Kopfhörer wiedergeben – somit geben Sie das Tonsignal immer auf dem gewünschten Gerät und in einer optimalen Qualität aus. Das Bild wird über den HDMI Ausgang in brillantem 4K ausgegeben, hier können Sie einen TV, Monitor oder Beamer anschliessen. Perfekt für Ihr Heimkino! Die Soundausgabe erfolgt wahlweise in Stereo 2.0 über eine 3.5 mm Klinkenbuchse oder in 5.1 Kanal-Technik über Toslink (SPDIF/optisch). Der integrierte HDMI Verstärker sorgt zusätzlich für eine Verbesserung des Videosignals (Full HD bis zu 20 m, 4K bis zu 10 m). Der Extraktor wird über das beiliegende USB-Kabel mit Strom versorgt und benötigt kein separates Netzteil. DIGITUS DA-70475 - HDMI-Audiosignal-Extractor Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.5 cm | | Tiefe | 18.5 cm | | Höhe | 2.5 cm | | Gewicht | 50 g | | Produkttyp | HDMI-Audiosignal-Extractor | | Paketinhalt | USB-Kabel, HDMI-Audiosignal-Extractor | Verbindungen | Verbindungen | HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ SPDIF-Ausgang - TOS Link ¦ Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ Gleichstromeingang - micro-USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |