| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8609017 Herst.-Nr.: HFS30B24.W EAN/GTIN: 8004399143463 |
| |
|
| | |
| De'Longhi HFS30B24.W - Heizlüfter - tragbar - 2.4 kW - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Tragbar | | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Heizlüfter | | Funktionen | Kühlend, Heizung | | Sicherheitsmerkmale | Frostschutz, automatische Abschaltung (bei Umfallen), Sicherheitsthermostat | | Filtertyp | Antistaubfilter | | Besondere Merkmale | Tragegriff enthalten | | Empfohlenes Raumvolumen | Bis zu 70 m3 | | Heizkapazität | 2.4 kW | | Heizmethode | Ventilator | | Geschwindigkeitsstufen | Voreinstellungen | Verschiedenes | Kennzeichnung | IP21 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 27 cm | | Tiefe | 17 cm | | Höhe | 28 cm | | Gewicht | 1.6 kg | Energieversorgung | Spannung | 230 - 240 V / 50 - 60 Hz | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Indikatoren | Starten | | Hitzeeinstellungen Anz. | 2 | | Steuerelemente | Drehrad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |