Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DB 6035 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8609445
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660 351
EAN/GTIN:
     4004470603514
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen
Bomann DB 6035 CB - Dampfbügeleisen - Grundplatte: Keramik - 2200 W - Red Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Red Black
Produkttyp
Dampfbügeleisen
Heizsohlentyp
Keramik
Anti-Kalk-System
Ja
Vertikaldampf
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
250 ml
Dampf-Typ
Platzen, Spray
Anti-Tropf-System
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
15 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2200 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messbecher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.