| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8610645 Herst.-Nr.: 00210574 EAN/GTIN: 4047443459596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hama Essential Line "Multi" - Fahrradhalterung für Handy - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.5 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Fahrradhalterung | ![](/p.gif) | Länge | 17.5 cm | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Schutz | Wasserdicht, wasserabweisend, Schutz vor Verschmutzung | ![](/p.gif) | Geeignet für Installation | Fahrrad | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Platzierung/Befestigung | Mit Klemme montierbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Fahrrad-Handyhalterung, Fahrrad-Smartphonehalter, Handyhalterung für Fahrrad, Smartphone-Fahrradhalterung, Smartphonehalterung für Fahrrad, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |