| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8610791 Herst.-Nr.: 77-83270 EAN/GTIN: 0840104262900 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Kids EasyGrab - Schutzhülle für Tablet - widerstandsfähig - Martian Green - für Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 26.26 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 4.81 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 18.61 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Martian Green | ![](/p.gif) | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | ![](/p.gif) | Funktionen | Stehfunktion | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | MIL-STD 810G | ![](/p.gif) | Schutz | Fallfest, antimikrobiell | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |