Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Rove B4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8611056
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-86830-015
EAN/GTIN:
     0610807901273
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Poly Lizenzen
IP Phone
Bleiben Sie immer und überall im Gespräch. Die schnurlose IP-Telefonlösung Poly Rove wurde für Mitarbeiter vor Ort entwickelt und bietet die perfekte Bewegungsfreiheit. Davon abgesehen bleibt das Produkt dank antimikrobiellem Produktschutz von Microban länger sauber. Und schützen Sie Ihre wichtigsten Gespräche mit der DECT-Technologie.
Poly Rove B4 - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SDP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Transportgewicht
313 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter, Wandmontage
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Do Not Disturb (DND), bis zu 1.000 Handgeräte pro System, bis zu 8 (2.000 pro System) gleichzeitige Anrufe
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Max. unterstützte Hörer
30
Max. unterstützte Base Units
254
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten, erweiterte Anruf halten-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Gewicht
179 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.9 cm
Transporttiefe
4.4 cm
Transporthöhe
18.4 cm
Transportgewicht
313 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP, DNS NAPTR, FTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.729ab, G.726, Opus, G.711A/µ, G.165, G.168
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SDP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatische Geräuschunterdrückung, Silence Suppression
Sicherheit
IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Remote-Party-ID (RPID), P-Asserted-Identity (PAID), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Poly Zero Touch Provisioning, bis zu 1.000 SIP-Registrierungen pro System
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.