Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bang & Olufsen BeoSound A1 2nd Gen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8611092
Hersteller:
     Bang & Olufsen
Herst.-Nr.:
     1734008
EAN/GTIN:
     5705260087130
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Ganz gleich, wo Sie sind, mit wem Sie zusammentreffen oder was Sie sich vorgenommen haben: Bringen Sie Schönheit in diesen Moment. Die verbesserte Beosound A1 bietet stundenlangen, ungestörten musikalischen Hochgenuss in eleganter, kompakter Form und kann zudem von allen Anwesenden genutzt werden.
Bang & Olufsen BeoSound A1 2nd Gen - Golden Collection - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - 60 Watt - zweiweg - Goldton
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Goldton
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Besonderheiten
360° omnidirektional
Gehäusematerial
Leder, Polymer, glasperlgestrahltes Aluminium
Designmerkmale
Von Cecilie Manz entworfen
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest, sanddicht
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
3 Mikrofone
Gehäusedesign
Abgedichtet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Ladezeit
2.5 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunden
Kapazität (Ah)
3000 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Stummtaste, Ein / Aus, Lautstärke, Wiedergabe/Pause
Zusätzliche Merkmale
True Wireless Stereo (TWS) - System
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.1
Verstärkerklasse
D
Frequenzgang
55 - 20000 Hz
App-Steuerung
Ja
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
92 dB
Bluetooth Audio Codec
AAC, aptX
Verstärkerausgangsleistung
Niedrig (30 W) + Hoch (30 W)
Dauerstrom
60 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 89 mm (3.5") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 15 mm (3/5")
Maße und Gewicht
Breite
13.3 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
558 g
Internet der Dinge (IoT)
Sprachsteuerung
Direkt
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.