Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth-Audioempfänger/-Freisprechanlage für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8612036
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00014167
EAN/GTIN:
     4007249141675
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
bluetooth freisprecheinrichtung
Hama - Bluetooth-Audioempfänger/-Freisprechanlage für Handy
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bluetooth-Audioempfänger/-Freisprechanlage
Paketinhalt
Netzvorsatz für das Auto, Klebepad, Bluetooth-Audioempfänger/-Freisprechanlage
Steuerungen
Lautstärke, Play/Pause, nächster Track, vorheriger Track
Integrierte Komponenten
Mikrofon
Geeignet für Installation
Auto
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 5.1
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Stromquelle
USB
Verbindungen
Verbindungen
Audio Line-Out - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Gleichstromeingang - 4 PIN USB Type A
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,73*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,83*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,50*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,60*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 3,02*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,07*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,99*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,43*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.