Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass Bildschirmschutz für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-6963
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     3642
EAN/GTIN:
     5711724036422
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der PanzerGlass Full Body Displayschutz für Apple Watch Series 4/5/6/SE (40 mm) überzeugt durch seine kristallklare Abdeckung des gesamten Uhren-Displays, ohne die Berührungsempfindlichkeit der Smartwatch zu beeinträchtigen. Das Glas ist stoß- und wasserfest und mit einer oleophoben Schicht versehen, die nicht nur antibakteriell ist, sondern auch Fingerabdrücke verhindert sowie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit absorbiert.
PanzerGlass - Bildschirmschutz für Smartwatch - komplettes Gehäuse - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Apple Watch (40 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Temperglas
Beschichtung
Oleophob
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Schlagfest, Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antimikrobiell, wasserabweisend
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
40 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (40 mm)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,55*
€ 14,85*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,56*
€ 14,86*
4 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 25,60*
5 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,27*
€ 26,32*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 22,90*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.