Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Dustex 25 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8612727
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92035223000
EAN/GTIN:
     4014586891866
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kompakter, leistungsstarker Nass- und Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.
Fein Dustex 25 L - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
25.3 kPa
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Besondere Merkmale
Einstellbare Saugkraft
Behälterkapazität
22 Liter
Luftstrom
72 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
4 m
Schlauch Durchmesser
35 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Flexibler Schlauch
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fleece-Filterbeutel ¦ Filter
Kennzeichnung
IPX4, EN 60745
Sound Pressure Level (SPL)
81 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
47.1 cm
Gewicht
8.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1380 W
Kabellänge
7.5 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Eingangs-Nennleistung
1200 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Drehrad
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.