Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 135 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8612960
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000907
EAN/GTIN:
     5714708007081
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Arbeiten. Hier und überall, mit einem stilvollen, komfortablen Headset für die Anforderungen des heutigen hybriden Arbeitsplatzes mit ANC und herausragendem Stereosound. Genießen Sie eine Audiolösung, die sich nahtlos im Büro, unterwegs oder im Homeoffice anpasst. Flexibilität und Komfort mit diskretem Mikrofonarm, der sich bequem unter den Kopfbügel schieben lässt, sowie Plug-and-Play-Gerätekonnektivität. Intelligente Technologien runden diese komfortable Audiolösung ab, die Ihrer Produktivität zugutekommt.
EPOS ADAPT 135 II - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
106.6 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.12 m
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
115 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.12 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
119 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000913
ab € 32,96*
Ähnlich
EPOS
1000903
ab € 28,80*
Ähnlich
EPOS
1000914
ab € 25,44*
Ähnlich
EPOS
1000904
ab € 47,42*
Ähnlich
EPOS
1000901
ab € 32,40*
Ähnlich
EPOS
1000905
ab € 36,66*
Ähnlich
EPOS
1000902
ab € 42,01*
Ähnlich
EPOS
1000906
ab € 43,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.