Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC SC-A224 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-852966
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2478
EAN/GTIN:
     4250273424782
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie Ihr Smartphone oder Ihr Tablet effektiv. Die intelligente Ladetechnologie macht es möglich. Mit überzeugenden Leistungsdaten steht Ihnen das passende USB-Ladegerät zur Verfügung. Mit den Smart Charge Ladegeräten wird Ihr Smartphone, Tablet oder jedes andere Gerät mit USB-Anschluss zuverlässig und wirkungsvoll geladen. Der Smart Charger stellt ausreichend Leistung zur Verfügung, um jeden Ladevorgang an dem jeweiligen Gerät zuverlässig durchzuführen.
FANTEC SC-A224 - Netzteil - 24 Watt - 4.8 A - QC - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.7 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
9.7 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
24 Watt
Merkmale
Smarte Technologie
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
4.8 A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 9,82*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,22*
€ 18,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,96*
€ 29,39*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,20*
€ 30,70*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.