Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats Powerbeats Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8616051
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MY582ZM/A
EAN/GTIN:
     0190199702028
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Die Powerbeats Pro werden dein Training revolutionieren. Die Kopfhörer wurden für Topathleten entwickelt und haben keine Kabel, die dich behindern könnten. Die anpassbaren Ohrbügel bieten sicheren Halt und lassen sich mit verschiedenen Ohreinsätzen für noch mehr Komfort anpassen - so sitzen sie sicher, egal wie hart du trainierst. Die federleichten Kopfhörer bringen Leistung und sind vor Schweiß und Wasser geschützt, damit du dein Training auf das nächste Level bringen kannst. Mit bis zu 9 Stunden Wiedergabezeit für jeden Ohrhörer und einem kräftigen, ausgewogenen Sound kannst du dich immer mit deiner Musik motivieren.
Beats Powerbeats Pro - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - Geräuschisolierung - Schwarz - für iPad/iPhone/iPod/TV/Watch
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Mac
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Stil
Sport
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Schweißresistent, wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, Lightning auf USB Kabel, Ohreinsätz in vier verschiedenen Größen
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1
Kabeldetails
Lightning auf USB Kabel
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Fast-Fuel Technologie, Apple H1 Chip
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple TV 4K, HD
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.