Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Stereo-Mikrofone

  Stereo-Mikrofone  (18 Angebote unter 28.209.852 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stereo-Mikrofone“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stereo-Mikrofone"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stereo-Mikrofone
^

Stereo-Mikrofone - Für flexible Audio-Aufnahmen

Stereo-Mikrofone sind Mikrofone, die aufgrund ihrer vielen verschiedenen Bauformen sehr flexibel einsetzbar sind. Sie sind in folgenden Varianten erhältlich und eignen sich für nachstehende Anwendungen:

Clip-Mikrofone

Clip-Mikrofone werden am Hemd oder der Krawatte mithilfe eines Clips befestigt und eignen sich daher besonders gut für die Nutzung am Laptop. Sowohl bei der Aufnahme von Schulungsvideos wie auch bei der Telefonie über VoIP kommen sie zum Einsatz. Die sehr leichten und daher für den Träger kaum spürbaren Mikrofone werden meist aus einer am Kabel angebrachten kleinen Batteriebox mit der nötigen Betriebsenergie gespeist. Sie verfügen über ein kurzes Kabel von maximal einem Meter Länge, sodass Kabelsalat aufgrund zu langer Verbindungskabel vermieden wird. Die Clip-Mikrofone werden mithilfe eines handelsüblichen 3,5 mm-Klinkensteckers mit dem Notebook oder Personal Computer verbunden. Ihr Frequenzspektrum deckt meist einen Bereich von leicht unter 100 Hz bis über 10 kHz ab. Sie können daher gelegentlich mithilfe von Steckeradaptern auch am Diktiergerät verwendet werden. Da die Geräte in vielen Fällen über einen eigenen Ein-/Ausschalter verfügen, müssen Sie nicht umständlich am Aufnahmegerät hantieren, um das Mikrofon zu bedienen.

Tischmikrofon

Tischmikrofone werden meist gemeinsam mit Diktiergeräten genutzt oder mit Kassettendecks für Sprach- oder Gesangsaufnahmen. Sie sind größer, verfügen ebenfalls über einen Schalter zum Ein- und Ausschalten und können auf einen mitgelieferten Standfuß aufgesteckt werden, der einen sicheren Stand auf dem Tisch ermöglicht. Auch Tischmikrofone werden in aller Regel mit einer Batterie betrieben, die im Gehäuse des Gerätes untergebracht wird und dank sparsamer Schaltkreise eine Betriebszeit von bis zu 100 Stunden bietet. Dabei werden üblicherweise Standard-Mignon-Batterien (AA) verwendet.

Mikrofone für Camcorder und DSLR-Kameras

Die meisten aktuellen DSLR-Kameras bieten die Möglichkeit, HD-Videos mit einer Tonspur aufzunehmen. Sie verfügen daher über eigene Mikrofonanschlüsse. Die meist von den Kameraherstellern als optionales Zubehör angebotenen Stereo-Mikrofone sind speziell auf die entsprechenden Kameramodelle abgestimmt und werden auf diese aufgesteckt und mit einem kurzen Kabel mit der Kamera verbunden. Bei Camcordern werden die Mikrofone vorn aufgesteckt. Um auch unter widrigen Witterungsbedingungen gute Aufnahmeergebnisse zu erzielen, können auf viele Stereo-Mikrofone für Kameras und Camcorder Windschutzkugeln aufgesteckt werden, die Nebengeräusche und Windrauschen filtern. Teils verfügen hochwertige Stereo-Mikrofone auch über vergoldete Stecker, um eine einwandfreie Signalübertragung zu gewährleisten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.