Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek NovoTouch VKW30-I7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8616792
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     VKW30-I7
EAN/GTIN:
     0813097025173
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Vivitek NovoTouch VKW30-I7 - Digital Signage-Player - 8 GB RAM - Intel Core i7 - SSD - 256 GB - kein OS - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.2 cm
Tiefe
13.35 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
740 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, Bluetooth 4.2, USB-C 3.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Kein Betriebssystem
Prozessor
Typ
Core i7
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
1.8 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I7-8565U
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x Antennen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Konnektivität
Verbindungen
2 x USB 3.0 ¦ HDMI-Ausgang ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB 3.1 Gen 2 - Type C
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 620
Speicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,12*
€ 1.450,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,85*
€ 1.438,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,24*
€ 1.412,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,20*
€ 1.385,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,38*
€ 1.345,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.