| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8616997 Herst.-Nr.: 1000913 EAN/GTIN: 5714708007142 |
| |
|
| | |
| Monaurales (einseitiges) On-Ear-USB-Headset mit In-Line Call Control optimiert für UC-Professionals. Arbeiten Sie auf Ihre Weise mit einem stilvollen, komfortablen Headset, das mit herausragendem Sound für die Anforderungen des heutigen hybriden Arbeitsplatzes entwickelt wurde. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein. EPOS ADAPT 130 USB II - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz - optimiert für UC Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 99.5 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Headset - kabelgebunden - USB | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik, Computer | | Material Ohrpolster | Schaum | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kabeldetails | USB-Kabel | | Software-Zertifizierung | Optimiert für UC | | Kompatibel mit Chromebook | Ja | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Soundmodus | Mono | | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear | | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja | | Magnetmaterial | Neodym | | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | | Faltbar | Ja | | Kopfhörertechnik | Dynamisch | | Soundeffekte | EPOS Voice | | Max. Geräuschdruck | 115 dB | Verbindungen | Anschlusstyp | USB (4 PIN USB Type A) | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Halten, Wiederwahl | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum | | Frequenzgang | 100 - 8000 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, anc headset mono, headset kabelgebunden, headset mono |
| | |
| |