Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Commuter Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
Artikel-Nr.:
     C1006-8617197
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-62463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Commuter Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 11
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Bildschirmschutz
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Staubabweisend, schmutzabweisend, Schlagschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-62482
ab € 8,63*
Zubehör
OtterBox
77-62457
ab € 19,41*
Zubehör
OtterBox
77-62830
ab € 20,16*
Zubehör
OtterBox
77-62794
ab € 15,82*
Zubehör
OtterBox
77-62820
ab € 15,85*
Zubehör
OtterBox
77-62821
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.