| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-62794 Herst.-Nr.: 77-62794 EAN/GTIN: 5060475904659 |
| | |
|
| | |
| SYMMETRY SERIES | ELEGANTER SCHUTZ - Der Stil, den Sie sich wünschen. Der Schutz, den Sie brauchen. WENIGER IST MEHR. SCHLANK UND WIDERSTANDSFÄHIG ZUGLEICH. Die schlankste und leichteste Schutzhülle mit dem zertifizierten Sturzschutz+ von OtterBox. Bringen Sie Ihren Stil zum Ausdruck – entscheiden Sie sich für die Symmetry-Serie." Ultraschlank, ultraschützend. Die schlanke Schutzhülle aus zwei Materialien folgt den präzisen Linien Ihres Smartphones. Das einteilige Design lässt sich im Nu anbringen. MERKMALE - STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Die Schutzhülle wurde in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen.
- ULTRADÜNN: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche
- DAS DISPLAY BLEIBT GESCHÜTZT: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen den Touchscreen.
SYMMETRY SERIES | SCHLANK UND WIDERSTANDSFÄHIG ZUGLEICH Die schlankste und leichteste Schutzhülle. Bringen Sie Ihren Stil zum Ausdruck – entscheiden Sie sich für die Symmetry-Serie. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” Weitere Informationen: | | ECCN Classification: | EAR99 | Tariff Code: | 3926.90.9990 | Länge in mm: | 20.8 | Höhe in mm: | 1.91 | Breite in mm: | 11.43 | Gewicht in g: | 115 | Country of Origin: | China | Serie: | Symmetry |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof |
| | |
| |