Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Folio Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8617297
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C03118
EAN/GTIN:
     0195235180334
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Lenovo A8-50 Folio Case und Film bietet Sicherheit und Zuverlässigkeit mit einer langen Laufzeit für Ihr IdeaTab Gerät. Die Flachheit der weichen Auskleidung bietet einen hervorragenden Schutz für den Bildschirm. Die Ultraschalltechnologie verbindet das Leder fest mit der hinteren Abdeckung und bietet umfassenden Schutz. Zwei Faltmöglichkeiten, um den Bildschirm aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Hochwertige Anti-Kratz-Schutzfolie schützt den Bildschirm für immer.
Lenovo Folio Case - Schutzhülle für Tablet - 11.5" - für Tab P11 Pro ZA7C, ZA7D, ZA8L, ZA8M; ThinkCentre M75t Gen 2 11W5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.63 cm
Tiefe
0.235 cm
Höhe
26.53 cm
Gewicht
159 g
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Mindesttemperatur
0 °C
Maximaltemperatur
50 °C
Bildschirmgröße Kompatibilität
29.2 cm (11.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Tab P11 Pro ZA7C, ZA7D, ZA8L, ZA8M ¦ Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.