Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's T1544 Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8642248
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7953010
EAN/GTIN:
     8712285332982
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Vogel's T1544 - Wagen - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 162,6 cm (bis zu 64 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
165 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Cable Inlay System (CIS)
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 162,6 cm (bis zu 64 Zoll)
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
4
Neigung
20°
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, bis zu 400 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,43*
€ 645,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,66*
€ 636,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,83*
€ 617,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,72*
€ 599,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,81*
€ 555,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.