Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bang & Olufsen BeoSound Explore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8645443
Hersteller:
     Bang & Olufsen
Herst.-Nr.:
     1626004
EAN/GTIN:
     5705260090901
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Tragbar. Robust. Für alles bereit. Die Beosound Explore ist ein wasserdichter kabelloser Lautsprecher, der für Abenteuer geschaffen wurde.
Bang & Olufsen BeoSound Explore - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grün
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Gehäusematerial
Gewebe, eloxiertes Aluminium, Polymer
Designmerkmale
Integrierter Trageriemen
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest, kratzfest
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C auf USB-A Kabel, Karabiner
Kennzeichnung
IP67
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
27 Stunde(n)
Kapazität (Ah)
2400 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Zusätzliche Merkmale
Stereo drahtloser Link
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.2
Verstärkerklasse
D
Frequenzgang
56 - 22700 Hz
Soundeffekte
360° Sound
App-Steuerung
Ja
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
91 dB
Bluetooth Audio Codec
SBC
Verstärkerausgangsleistung
2 x 30 W
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber (1.8")
Maße und Gewicht
Breite
8.1 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
12.4 cm
Gewicht
631 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.