Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Sync 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8646674
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     216872-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Jeder sollte in der Lage sein, das gesamte Meeting laut und deutlich zu hören. Der intelligente USB-/Bluetooth -Konferenzlautsprecher Poly Sync 60 füllt kleine bis mittelgroße Konferenzräume dank der zwei leistungsstarken Lautsprecher mit beeindruckendem Sound. Mit sechs Mikrofonen, die sich auf Stimmen konzentrieren, werden nur Sie gehört, nicht die Hintergrundgeräusche – selbst am Ende eines Raums. Und wenn auf beiden Seiten gleichzeitig gesprochen wird, wird das Gesagte so natürlich übertragen, dass niemand ein Wort verpasst. Verbinden Sie jedes beliebige Gerät mit USB-A, USB-C oder Bluetooth – einfach Verbindung herstellen und loslegen. Sie benötigen mehr Sound für größere Räume? Verbinden Sie einfach zwei Geräte miteinander, um eine bessere Stimmaufnahme zu ermöglichen. Konferenzen könnten nicht einfacher sein.
Poly Sync 60 - Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos - NFC - USB-A, USB-C - Zoom Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.4 cm
Tiefe
12.2 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
1 kg
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabelgebunden, kabellos - NFC - USB-A, USB-C
Zusätzliche Funktionen
USB-Ladeanschluss
Merkmale
Rauschunterdrückung, Touchcontrol, Kensington Sicherheits-Slot
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.5 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Membran
50 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
75 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Soundeffekte
Bass Reflex System
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A) ¦ USB (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Kopplungsmodus, Daisy-Chain, programmierbare Taste
Mikrofon
Formfaktor
Mikrofon-Array
Besonderheiten
Echounterdrückung
Frequenzgang
100 - 6700 Hz
Mit Mikrofonen
6
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,11*
€ 349,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.