Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta URBAN COOL VU6720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8647512
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     VU6720
EAN/GTIN:
     3121040081341
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der Urban Cool-Turmventilator verbindet ein attraktives, ultraschlankes und benutzerfreundliches Design mit einer leistungsstarken Luftzirkulation und erfrischenden Kühlung. Das Gerät lässt sich leicht aufstellen und verstauen und überzeugt mit kompromissloser Leistung, die eine geräuscharme Luftverteilung im gesamten Raum ermöglicht.
Rowenta URBAN COOL VU6720 - Lüfter - Tower
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
IP20
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
- 87 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
40 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Steuerungstyp
Mechanisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drehrad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
46 dB(A)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.