| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8648082 Herst.-Nr.: 982400114040 EAN/GTIN: 0812451035339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UAG Rugged Sleeve for iPad Pro 12.9-inch Black - Schutzhülle für Tablet - widerstandsfähig - 840D Nylon - Schwarz - 12.9" - für Apple 12.9-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | 840D Nylon | ![](/p.gif) | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Tastatur, Apple Pencil | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | MIL-STD 810G 516.6 | ![](/p.gif) | Schutz | Fallfest | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschlusstasche | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 32.8 cm (12.9") | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 28.5 cm x 4 cm x 35.5 cm / 254 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 12.9-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |