| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8648217 Herst.-Nr.: VU6770F0 EAN/GTIN: 3121040081358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Urban Cool-Turmventilator verbindet ein attraktives, ultraschlankes und benutzerfreundliches Design mit einer leistungsstarken Luftzirkulation und erfrischenden Kühlung. Das Gerät lässt sich leicht aufstellen und verstauen und überzeugt mit kompromissloser Leistung, die eine geräuscharme Luftverteilung im gesamten Raum ermöglicht. Wählen Sie aus 3 Geschwindigkeitsstufen, 2 Modi (Auto oder Natürlich) sowie zwischen einem konzentrierten oder oszillierenden Luftstrom und genießen Sie eine individuelle, an Ihre Situation angepasste Erfrischung. Abgerundet wird das Ganze durch eine benutzerfreundliche digitale Zeitschaltuhr (bis zu 8 Std.) und eine praktische Fernbedienung. Mit einer Kombination aus Holz-Finishing und mattschwarzem Finish fügt sich diese limitierte Auflage perfekt in jedes moderne Interieur ein. Rowenta URBAN COOL VU6770F0 - Lüfter - Tower - Black/Wood Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Tower | ![](/p.gif) | Farbe | Black/Wood | ![](/p.gif) | Produkttyp | Lüfter | ![](/p.gif) | Funktionen | Kühlend | ![](/p.gif) | Besondere Merkmale | Tragegriff enthalten | ![](/p.gif) | Geschwindigkeitsstufen | Voreinstellungen | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Fernbedienung, Fernbedienung | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | IP20 | Energieversorgung | Stromverbrauch | 40 W | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.8 m | ![](/p.gif) | Spannung | 50 Hz | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Typ | LED-Bildschirm | ![](/p.gif) | Timer | 8 Std. | ![](/p.gif) | Steuerungstyp | Elektronisch | ![](/p.gif) | Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz. | 3 | ![](/p.gif) | Steuerelemente | Touchpad | Geräuschentwicklungsdaten | Sound Pressure Level (SPL) | 61 dB(A) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |