Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Comfort Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8649768
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0093
EAN/GTIN:
     4013674161126
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Dank der intelligenten "PERFECT 7"-Ladetechnologie sorgt das Comfort Multi präzise und schnell für volle Akkus. Die vollautomatische 7-Stufen-Ladung maximiert die Lebensdauer und die Leistung Ihrer Akkus erheblich. Das innovative Ladeverfahren basiert auf neuesten Erkenntnissen aus der Akku-Forschung und berücksichtigt eine Vielzahl von individuellen Parametern. Somit gehört es zu den höchst entwickelsten und innovativsten Ladegeräten am Markt.
ANSMANN Comfort Multi - 1,5 Std. USB-Batterieladegerät - (für AA, AAA, C, D, 9V) - 800 mA - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, weiß
Produkttyp
USB-Batterieladegerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro-USB-an-USB-Kabel - 1 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 V
Ladezeit
1,5 Std.
Merkmale
LED-Ladeanzeige, PERFECT 7 Ladetechnologie
Elektrischer Strom max.
800 mA
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B
Menge Eingangsstecker
1
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
AA, AAA, C, D, 9V
Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, schnellladegerät micro, ladegerät li-ion, ansmann schnellladegerät
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.