| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8649775 Herst.-Nr.: 1001-0108 EAN/GTIN: 4013674176540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 1 USB-Port und einer Leistung von 5 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre Anwendung optimiert und sicher geladen. Der sehr geringe Stand-by Verbrauch macht dieses Ladegerät nicht nur effizient, sondern auch ökonomisch. ANSMANN HC105 - Netzteil - 5 Watt - 1 A (USB) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Netzteil | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) | ![](/p.gif) | Gestellte Leistung | 5 Watt | ![](/p.gif) | Geleistete Netzspannung | 5 V | ![](/p.gif) | Elektrischer Strom max. | 1 A | ![](/p.gif) | Ausgabeanschlussstellen | 4-polig USB Typ A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ansmann usb ladegerät 5w 1a, schnellladegerät, ansmann schnellladegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |