Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER WCT-5001 Kameraverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8651952
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112131030070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
DENVER WCT-5001 - Kameraverschluss - 5.0 MPix / 12.0 MP (interpoliert) - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kameraverschluss - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Schnittstelle
Composite Video/Audio, USB 2.0
Sensorauflösung
5.0 Megapixel / 12.0 Megapixel (interpoliert)
Sensoren
Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Einbauleuchte
30x infrared LEDs
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montageband
Schutz
IP65
Batterie
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
4 x AA (optional)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
90 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Nachtsicht-Infrarotaufnahmen
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.2 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
13 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.5 cm x 10.5 cm x 8.5 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (micro-USB) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang (Mini-Phone 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
AVI - 1920 x 1080 v
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: denver wildkamera, farbkamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
112131130050
ab € 52,96*
Zubehör
Denver
WCT-8010
ab € 67,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.