Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 1916 MultiGrill 3 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8654714
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C191610AR0
EAN/GTIN:
     8003705115309
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Ariete 1916 MultiGrill 3 in 1 - Grill - elektrisch - 1500 qcm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Grill - elektrisch
Energieversorgung
Stromverbrauch
2400 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Grills
Besonderheiten
Ausziehbare Auffangschale
Antihaftbeschichtung
Ja
Grillfläche
1500 qcm
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.