| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8655637 Herst.-Nr.: 77478-15-E EAN/GTIN: 4017538116550 |
| |
|
| | |
| Helos - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 15 m - Schwarz - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Audio Return Channel (ARC), HDMI CEC-Unterstützung (Steuerung für Unterhaltungselektronik), Dolby DTS-HD-Unterstützung, Dolby TrueHD-Unterstützung, 3D über HDMI, HDR-Support, HDCP-kompatibel, EDID kompatibel | | Länge | 15 m | | Kabeltyp | HDMI-Kabel unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | REACH, RoHS2, HDCP 2.2 | Konnektivität | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| |