Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8655889
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12711
EAN/GTIN:
     4043619127115
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
UMTS Antenne
Diese 5G Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G Bänder im Innenbereich.
Delock - Antenne - Stange - Mobiltelefon - 4.5 dBi, -1 dBi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Stange
Breite
1 cm
Tiefe
1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
10.9 cm
Bestimmt für
Mobiltelefon
Antenne
Kompatibilität
5G
Funktionen
Vertikale Polarisierung, lineare Polarisation, VSWR 4.0
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
3.3 - 5 GHz
Antennengewinn
4.5 dBi, -1 dBi
Antennenlänge
10.9 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: lte antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.