| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8656702 Herst.-Nr.: 02067-001 EAN/GTIN: 7331021071872 |
| |
|
| | |
| Einbauhalterung für die saubere Installation von AXIS I8016-LVE Network Video Intercom. Die robuste Halterung mit mehreren Montage- und Verdrahtungsoptionen eignet sich für die meisten Installationsmöglichkeiten und Wandtypen. AXIS TI8202 - Wandmontage für Video-Gegensprechanlage - Schwarz, Silber - für Axis I8016-LVE Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11 cm | | Tiefe | 6.3 cm | | Höhe | 11 cm | | Gewicht | 280 g | | Farbe | Schwarz, Silber | | Produkttyp | Wandmontage | | Produktmaterial | Kunststoff, Metall | | Paketinhalt | Wandmontage, T10 Schrauben | | Bestimmt für | Video-Gegensprechanlage | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre | Verschiedenes | Platzierung/Befestigung | Innen / Außen | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Axis I8016-LVE |
|
| | |
| | | |
| |