Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Iceberg 12.0 Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8668145
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     82002
EAN/GTIN:
     4053035820026
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Korona Iceberg 12.0 Eco - Klimaanlage - Mobil - 2.6 EER - Schwarz/Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Schwarz/Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Heizung, Entfeuchtung
Sicherheitsmerkmale
Steuerungssperre, Frostschutz, automatische Abschaltung (bei vollem Wasserbehälter)
Luftmenge
350 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, Ablaufschlauchanschluss, Nachtmodus
Max. Entfeuchtungskapazität
31.2 L/24Std.
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 60 m²
Luftstromsteuerung
Schwingfunktion
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 130 m³
Heizkapazität
10000 BTU/h 2.9 kW
Kühlkapazität
12000 BTU/h 3.5 kW
Rollen enthalten
Ja
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Umgebung
Innen und draußen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fensterabluft-Kit, Wasserablassschlauch, Fernbedienung, Ablaufschlauch (1,5 m) mit Adapter
Kennzeichnung
IP24, Directive 626/2011/EU
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6 (W/W)
Leistungszahl (COP)
2.3
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Touchpad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1345 W - 1.3 kWh ¦ Heizung - Klasse A - 1391 W - 1.3 kWh
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter aeg, heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,81*
€ 498,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,76*
€ 473,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,97*
€ 455,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.