Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck KMK-HDMI KP sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8672117
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17010662
EAN/GTIN:
     4043921661390
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
HDMI UP-Einsätze
UP-Einsätze HDMI
Rutenbeck KMK-HDMI KP sw - HDMI-Kabel - HDMI weiblich zu HDMI weiblich Keystone - 20 cm - RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9005
Länge
20 cm
Kabeltyp
HDMI-Kabel
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich - Keystone
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
25 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
29 g
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
23910112
ab € 94,19*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
17000030
ab € 4,08*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
23910118
ab € 102,79*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
17000065
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.