| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8673242 Herst.-Nr.: 467806 EAN/GTIN: 4250774985522 |
| |
|
| | |
| 4smarts Rugged Tasche Grip bietet nicht nur optimalen Schutz deines Tablets, bei Stürzen und Stößen, sondern bewahrt es auch davor. Darüber hinaus ist dieses Tabletcase der perfekte Begleiter für jede Situation: egal ob auf der Baustelle, im Büro, während Museumstouren oder im Alltag. Wird das Tablet nicht in der Hand getragen, kann es bequem und sicher mit der Standfunktion auf dem nächsten Tisch abgestellt werden, horizontal als auch vertikal. Perfekt um Serien zu schauen, E-Mails zu beantworten oder Videoanrufe entgegen zu nehmen. 4smarts GRIP - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz - 10.2" - für Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Tragegurt | Tragriemen (Handgelenk) | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 25.9 cm (10.2") | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |