Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts DailyBiz Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Flip Case DailyBiz für Apple iPad Air (11" (M2) /4.Gen./5.Gen.) / iPad Pro 11 (2.Gen./3.Gen./4.Gen.)
Flip Case DailyBiz für Apple iPad Air (11" (M2) /4.Gen./5.Gen.) / iPad Pro 11 (2.Gen./3.Gen./4.Gen.)
Flip Case DailyBiz für Apple iPad Air (11" (M2) /4.Gen./5.Gen.) / iPad Pro 11 (2.Gen./3.Gen./4.Gen.)
Artikel-Nr.:
     C1006-8673268
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
4smarts DailyBiz - Flip-Hülle für Tablet - PU-Kunstleder - Schwarz - 11" - für Apple 11-inch iPad Pro (2. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
380 g
Farbe
Schwarz
Material
PU-Kunstleder
Verpackung
Retail
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Stifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
27.9 cm (11")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
25 cm x 30 cm x 3.5 cm / 490 g
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 11-inch iPad Pro (2. Generation)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.