Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts DailyBiz Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8673348
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467660
EAN/GTIN:
     4250774952838
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
4smarts DailyBiz - Flip-Hülle für Tablet - Kunstleder - Schwarz - für Apple 12.9-inch iPad Pro (4. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Verpackung
Retail
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Stifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
30 cm x 3.5 cm x 25 cm / 500 g
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 12.9-inch iPad Pro (4. Generation)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.