Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Hybrid Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-1T11-01U
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     469268
EAN/GTIN:
     4250774953163
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
4smarts Hybrid Premium - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - klar - 10.2" - für Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
240 g
Farbe
Klar
Material
Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Dünnes Profil
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Schlagschutz, Kratzschutz
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.9 cm (10.2")
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 14,51*
€ 20,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 32,65*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,85*
€ 40,74*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.