| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8675363 Herst.-Nr.: 467846 EAN/GTIN: 4250774954948 |
| |
|
| | |
| 4smarts - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - Polycarbonat, Gummi, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab S6 Lite Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 310 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Gummi, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Verpackung | Retail | | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Tragegurt | Handschlaufe | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Schutz | Schlagfest, sturzresistent, Stoßschutz | | Deckelmerkmale | Ständer für Hochformat und Querformat | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 23 cm x 31.5 cm x 3.5 cm / 420 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Tab S6 Lite |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |