Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT TOUGHSYSTEM 2.0 DS166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8691334
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST83293-1
EAN/GTIN:
     3253561832932
Suchbegriffe:
Schlüsselfinder-Zubehör
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
DeWALT TOUGHSYSTEM 2.0 DS166 - Hartschalentasche für Tool-Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.4 cm
Tiefe
37.1 cm
Höhe
16.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
Stapelbar
Tragegurt
Tragegriff oben, Tragegriff an der Seite, Tragegriff vorn
Empfohlene Verwendung
Für Tool-Kit
Kennzeichnung
IP65
Schutz
Witterungsbeständig, wasserabweisend
Verschlussart
2 x Riegel
Maximale Belastbarkeit
50 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWST83459-1
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.