Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion S600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8693320
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GXF1B64183
EAN/GTIN:
     0195348568258
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Die Legion S600 Gaming Station ermöglicht drahtloses Gaming rund um die Uhr für alle und macht das durch Benutzer initiierte Laden obsolet. Ein wirklich herausragendes Merkmal ist die revolutionäre Hang-to-Charge-Technologie für das H600-Headset und die Qi-Spule, die sich an der Basis des S600 befindet und bis zu 10 W für Smartphones und Qi-fähige Gaming-Mäuse bietet. Zur Erfüllung weiterer Anforderungen gibt es an der Unterseite des Ständers zwei zusätzliche USB-Anschlüsse, damit Sie Ihre Geräte einfach anschließen oder aufladen können. Ihre Drahtlosempfänger bleiben so für maximale Leistung in der Nähe der Geräte.
Lenovo Legion S600 - Ladeständer + AC-Netzteil - Europa - für IdeaCentre 5 14; IdeaCentre AIO 3 24; 3 27; IdeaPad 1 14; 1 15; 3 14; 5 14; 5 Pro 14
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.3 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
29.7 cm
Gewicht
920 g
Produkttyp
Ladeständer + AC-Netzteil
Lokalisierung
Europa
Entwickelt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C auf USB-A Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, EMC, MIC, FCC, cTUVus, WPC, KC, NCC, RCM, NTC, SIRIM, IEC 62368, IC ID, IMAD
Stromversorgungsgerät
Merkmale
LED-Anzeige
Wechselstrom-Netzteil erforderlich
Ja
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Details zum Leistungsgerät
Ladestation: Pogo-Pin - 5 W ¦ Ladestation: 2 x 9-polig USB-Typ A - 2.5 W ¦ Kabellose Ladestation: - 10 W
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
33.7 cm
Transporttiefe
14.2 cm
Transporthöhe
22 cm
Transportgewicht
1.69 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo IdeaCentre 3 07IAB7 90SM ¦ Lenovo IdeaCentre 5 14IAB7 90T2, 90T3 ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17IAB7 90T0 ¦ Lenovo IdeaPad 1 14ADA7 82R0 ¦ Lenovo IdeaPad 1 14ALC7 82R3 ¦ Lenovo IdeaPad 1 14IJL7 82LV ¦ Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 82R1 ¦ Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 82R4 ¦ Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 82QD ¦ Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 82LX ¦ Lenovo IdeaPad 3 14ABA7 82RM ¦ Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 82RJ ¦ Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 82RN ¦ Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 82RK ¦ Lenovo IdeaPad 3 17IAU7 82RL ¦ Lenovo IdeaPad 3 CB 15IJL6 82N4 ¦ Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE ¦ Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD ¦ Lenovo IdeaPad 5 15ABA7 82SG ¦ Lenovo IdeaPad 5 15IAL7 82SF ¦ Lenovo IdeaPad 5 Pro 14IAP7 82SH ¦ Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IAH7 82SK ¦ Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 82R7 ¦ Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 82K2 ¦ Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 82SB ¦ Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 82S9 ¦ Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR ¦ Lenovo Legion 5 15ACH6 82JW ¦ Lenovo Legion 5 15ACH6A 82NW ¦ Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU, 82QJ ¦ Lenovo Legion 5 15ARH05H 82B1 ¦ Lenovo Legion 5 15IAH7 82RC ¦ Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB ¦ Lenovo Legion 5 15IMH05H 82CF ¦ Lenovo Legion 5 17ACH6 82K0 ¦ Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY ¦ Lenovo Legion 5 17ARH05H 82GN ¦ Lenovo Legion 5 17IMH05 82B3 ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6 82JS ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7 82S0 ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF ¦ Lenovo Legion 5P 15ARH05H 82GU ¦ Lenovo Legion 5P 15IMH05 82AY ¦ Lenovo Legion 5P 15IMH05H 82AW ¦ Lenovo Legion 7 16ACHg6 82N6 ¦ Lenovo Legion C7 15IMH05 82EH ¦ Lenovo Legion S7 15ACH6 82K8 ¦ Lenovo Legion S7 15ARH5 82HM ¦ Lenovo Legion S7 15IMH5 82BC ¦ Lenovo Legion T5 26IAB7 90SU, 90SV ¦ Lenovo Legion T7 34IAZ7 90S1, 90S2 ¦ Lenovo Legion Y740S-15IMH 81YX ¦ Lenovo Yoga 6 13ALC7 82UD ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.