Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4263620 Herst.-Nr.: DS-LEDIWP-6X6 EAN/GTIN: 0735029342472 |
| |
|
| | |
| Peerless-AV SEAMLESS Kitted Series - Befestigungskit (Halterungs-Set) - modular - für 6 x 6 LED-Videowand - Aluminiumrahmen - schwarz & silber - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 360 cm | | Höhe | 200.1 cm | | Gewicht | 46 kg | | Farbe | Schwarz & silber | | Material | Aluminiumrahmen | | Einstellbare Tiefe | 5.5-7.4 cm | | Packungsinhalt | Befestigungsteile, Abstandhalter, Wandplatte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Design | Modular | | Max. Ladegewicht | 187.2 kg | | Empfohlene Verwendung | 6 x 6 LED-Videowand | | Montagekomponenten | Halterungs-Set | | Oberfläche | Pulverbeschichtet und farblos eloxiert | | Anpassungen | Höhe, Tiefe | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | Details zu Abmessungen & Gewicht | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 295.9 cm x 20.3 cm x 73.7 cm / 101 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |